DSL-4705YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738448

DSL-4705YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738448
DSL-4705YW 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63738448

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ランプLED内蔵
消費電力(W)9.1
内容量1台注文コード63738448品番DSL-4705YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)消費電力(W)9.1ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)97.8仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)138直径(Φmm)90高さ(mm)73電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色電球色容量(VA)16色(本体)光束(Lm)890LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする