材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8色(本体)黒付属品拡散パネル付仕様黒コーンタイプCOBタイプ径(Φmm)111電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)1030配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯200W相当調色の可否否