仕様埋込必要深167mm、取付可能床厚12~50mm材質枠:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) /強化ガラス 透明寸法(mm)径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深167 出6電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)21.6光源寿命40,000時間容量(VA)11色(本体)シルバー光色電球色調光方式調光可能(1%~100%)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)132調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当