DAIKO(大光電機)
足元灯・保安灯/足元灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
1
6.1
0.5
1
色温度(K)
2700
3500
2800
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
3.2
60.6
2.6
58
21.6
23
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63739218
品番
DBK-38333Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
仕様
取付可能壁厚5~25mm、マット敷工法使用可能
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□60 埋込穴□50 埋込深70
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
3.2
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
3
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3.2
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※点滅には壁スイッチをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63739218
DBK-38333Y
65923978
DBK-38333Y
足元灯
DAIKO(大光電機)
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました。