DP-40392 部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機) 63739315

部品・ランプ/スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100専用注文コード63739315品番DP-40392
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック シルバー塗装寸法(mm)巾43 高91 埋込穴55×97 埋込深30 出14電流(A)15電圧(V)AC100専用スイッチON/OFFスイッチ 2個、3路オフライトスイッチ付色(本体)シルバー
注意
プレート別売(DP-40398~40409)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする