GB4N-0707W LUBボックス<R> 未来工業 63739402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUBボックス<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管の呼び(ダ円サヤ管)7、(遮熱管)10、(樹脂管)7×2注文コード63739402品番GB4N-0707W
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)取付穴径(Φmm)80寸法L1(mm)188.3寸法L2(mm)53.3寸法L3(mm)52適合管の呼び(ダ円サヤ管)7、(遮熱管)10、(樹脂管)7×2
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする