GBLJ-N15G 一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2) 未来工業 63740145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63740145品番GBLJ-N15G
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。

寸法L1(mm)59.5寸法L2(mm)90.5取付穴径(Φmm)50ねじサイズG1/2適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm
注意
※ねじ用ではパイプレンチを使用しないでください。
※ねじ用の場合液体シール剤は、樹脂の劣化につながる恐れがあるため使用しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする