曜日別特売
DEG-40214WE 防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機) 63740313

防災照明/非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電圧(V)AC100消費電力(W)1注文コード63740313品番DEG-40214WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
付属品バッテリーモニター付材質枠:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)/反射板:ガラス 透明寸法(mm)径Φ170 埋込穴Φ150 埋込深83規格評定番号:LALE-004、非常灯評定番号:LALE-004電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプLED内蔵バッテリー蓄電池付(3.6V・1.45AH)色温度(K)5000容量(VA)2光色昼白色演色指数(Ra)70調光の可否非調光(非調光)従来光源ハロゲン13W相当保守率0.92
注意
※LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする