DEG-36852 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 63740523

DEG-36852 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 63740523
DEG-36852 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 63740523

防災照明/誘導灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
消費電力(W)
内容量1台注文コード63740523品番DEG-36852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
適合公共施設用(SH1-FSF21-BL、ST1-FSF23-BL)、公共施設用(SH1-FSF21-BL)材質ポリカーボネート 白寸法(mm)巾218 高241 厚62規格型式認定番号:1AM221-3210、型式認定番号:1AM221-3210電圧(V)AC100等級B級・BL形機能自己点検機能付ランプLED内蔵バッテリー蓄電池付(2.4V・0.7AH)光源寿命光源寿命60,000時間容量(VA)6.8色(本体)光色昼白色調光の可否非調光(非調光)
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
※パネル別売
※パネル別売
※LED交換不可
※両面型は壁付できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63740523DEG-3685281362586DEG-36852EDEG-36852 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 81362586防災照明/誘導灯DAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする