曜日別特売
DWP-38620Y 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740803

DWP-38620Y 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740803
DWP-38620Y 浴室灯/一般 DAIKO(大光電機) 63740803

浴室灯/一般

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
消費電力(W)6.1
光源色電球色
内容量1台注文コード63740803品番DWP-38620Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)90.1従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能色(本体)光源寿命40000時間材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白仕様密閉型、防湿形幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)95器具・セットセット品光源色電球色光束(Lm)550LED交換不可
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする