曜日別特売
DWP-37164 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63740907

DWP-37164 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63740907
DWP-37164 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 63740907

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)58.4
消費電力(W)6.5
内容量1台注文コード63740907品番DWP-37164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83消費電力(W)6.5容量(VA)11電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)58.4従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能色(本体)シルバー光源寿命40000時間材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)仕様防雨・防湿形直径(Φmm)180奥行(mm)75器具・セットセット品光源色電球色光束(Lm)380LED交換不可
注意
※絶縁台別売(C-1992)
※絶縁台別売(C-1992)
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする