GGKT-LS36 片サドル(ガス式鋲打機用) 未来工業 63741037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片サドル(ガス式鋲打機用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)30
寸法D(Φmm)42
内容量1箱(10本)注文コード63741037品番GGKT-LS36
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。

寸法L1(mm)42.5寸法L2(mm)69.5寸法B(mm)30寸法H(mm)47.6寸法D(Φmm)42適合管の呼び(遮熱管)36、(サヤ管)36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする