曜日別特売
HDDR47JNP50 データ用DVD-R HIDISC 63741634

HDDR47JNP50 データ用DVD-R HIDISC 63741634
HDDR47JNP50 データ用DVD-R HIDISC 63741634

データ用DVD-R

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50枚)
ケーススピンドルケース
内容量1個(50枚)注文コード63741634品番HDDR47JNP50
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パソコンなどのデータ保存に最適!

用途
パソコンなどのデータ保存に。
入数50枚ケーススピンドルケースタイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63741625
2023-03-18
用途: バックアップメディア用

使い勝手が良いので重宝しています。
中心に軸棒が無いので、梱包を解いたら
余ったメディアを重ねることができなくなるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 63741625
2022-04-26
用途: パソコン作業で使用
その他業種

データのバックアップなどに使用してますが、たまにエラーのディスクが出ます。パソコン側のドライブの問題かも知れませんが、リーズナブルなので許容範囲かなと感じてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする