EPGR102 EPDMゴム WAKI(和気産業) 63742718

EPGR102 EPDMゴム WAKI(和気産業) 63742718
EPGR102 EPDMゴム WAKI(和気産業) 63742718
EPGR102 EPDMゴム WAKI(和気産業) 63742718
EPGR102 EPDMゴム WAKI(和気産業) 63742718

EPDMゴム

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)30
内容量1巻注文コード63742718品番EPGR102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐候性に優れ、屋外などで使用できます。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2幅(mm)30硬度65°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電機絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742709
2024-04-23
用途: のりメンはないです
成康運輸・通信業

粘着材がついてると思って購入したらただのゴム状態でした、振動予防のためだったのでうえからテープを貼って固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする