曜日別特売
GKF-8B 表示プレート 標準タイプ 未来工業 63742778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示プレート 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)タイプ給水用表示内容手洗い注文コード63742778品番GKF-8B
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

サヤ管の配管表示に使用します。

タイプ給水用文字色表示内容手洗い適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする