曜日別特売
GS-102AM9 化粧リング 未来工業 63743934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

化粧リング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63743934品番GS-102AM9
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。
適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。

適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする