曜日別特売
GS-115-13A2 樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業 63744476

樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管の呼び(樹脂管)13注文コード63744476品番GS-115-13A2
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。
樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。

寸法L(mm)30.3寸法B(mm)16.5寸法D(Φmm)18.5適合管の呼び(樹脂管)13
注意
※樹脂管の内径にはバラツキがあります。樹脂管から抜けないようにシールテープ等で調整してください。
※通管後、樹脂管の先端を3~4cm切り取り、樹脂管に傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする