曜日別特売
GS2-106D 水栓スペーサー 未来工業 63744704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓スペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合(水栓ボックス)A-2
内容量1個注文コード63744704品番GS2-106D
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。

適合(水栓ボックス)A-2寸法L1(mm)60寸法L2(mm)78厚さ調整範囲(mm)3
注意
※NOS型とNO型を水栓スペーサーで壁厚調整し、ひとつの混合水栓に使用しないでください。化粧リングの厚みが異なるため、仕上がり外観が悪くなります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする