GS2-22NOF 水栓ジョイントボックス Aー2 未来工業 63744844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓ジョイントボックス Aー2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63744844品番GS2-22NOF
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

壁空間35mmに対応できる薄壁ボックスです。

セット内容本体×1、継手キャップ×1、ロックリング×1、送り座×1、サヤ管ロックピン×1、サヤ管Oリング×1適合管(サヤ管)22適合壁厚(mm)(水栓エルボ2型)-、(水栓エルボ2L型)-、(水栓エルボ2F型)12~15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする