GSHB2-4S ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル 未来工業 63748782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)385
内容量1個注文コード63748782品番GSHB2-4S
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

戸建住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。

寸法L(mm)385取付穴数(コネクタ)4寸法P1(mm)330寸法P2(mm)280適合スタンダードヘッダー
注意
※配管部には、直射日光が当たらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする