曜日別特売
GSHBK2-6WL ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様) 未来工業 63749132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合ヘッダーボックスダブル用寸法L(mm)540注文コード63749132品番GSHBK2-6WL
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合ヘッダーボックスダブル用寸法L(mm)540寸法H(mm)155寸法B(mm)600
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする