※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
サヤ管バーサドル
GSHD-30
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
21.8
13
14
16.3
17.8
20
21.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
63749577
品番
GSHD-30
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途
サヤフレキ2用
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
21.8
寸法D(Φmm)
36.4
適合管の呼び
(サヤ管)30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください