GSH-LKT ヘッダー架台(ステンレス仕様) 未来工業 63750112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッダー架台(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)10.5
種類保温材無ヘッダー用
寸法L1(mm)100
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード63750112品番GSH-LKT
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。

種類保温材無ヘッダー用寸法H(mm)60寸法L1(mm)100寸法D(Φmm)10.5寸法L2(mm)54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする