※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ヘッダー架台(防食仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
5.5
10.5
5.5
種類
保温材無ヘッダー用
保温材無ヘッダー用
保温材有・無ヘッダー兼用
寸法L1(mm)
100
100
140
寸法H(mm)
60
25
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63750252
品番
GSH-LKTFD-5
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
種類
保温材無ヘッダー用
寸法H(mm)
60
寸法L1(mm)
100
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L2(mm)
54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材