曜日別特売
GS-KP31 化粧プレート 未来工業 63750873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

化粧プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)31
内容量1箱(10本)注文コード63750873品番GS-KP31
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。

仕様裏面粘着テープ付適合管の呼び(ミラペックス・5mm被覆)13、(サヤ管)22、(ガードフレキ)-寸法d(Φmm)31寸法D(Φmm)70適合穴径(Φmm)(貫通)50迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする