※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
遮熱キャップ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ブルー
ピンク
ミルキーホワイト
適合サイズ
(サヤ管)28、(樹脂管)16
(サヤ管)22、(樹脂管)10・13
(サヤ管)25、(樹脂管)10・13
(サヤ管)28、(樹脂管)16
(サヤ管)30、(樹脂管)16
(サヤ管)36、(樹脂管)20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63752492
品番
GSTC-2816H-M
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。
形状
キャップ
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
400
寸法D1(Φmm)
49
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
38
適合サイズ
(サヤ管)28、(樹脂管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください