曜日別特売
GSTC-3016H-M 遮熱キャップ 標準タイプ 未来工業 63752587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遮熱キャップ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
適合サイズ(サヤ管)30、(樹脂管)16
内容量1個注文コード63752587品番GSTC-3016H-M
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。

形状キャップミルキーホワイト寸法L(mm)400寸法D1(Φmm)49寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)40.5適合サイズ(サヤ管)30、(樹脂管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする