GT-M 自在クリップ 未来工業 63753165

自在クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)37
内容量1箱(10本)注文コード63753165品番GT-M
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

寸法B(mm)37寸法D(Φmm)26~30.5寸法H(mm)57.5適合管の呼び22・25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする