付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず)入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内)消費電流(A)2以下(定格出力時)歪率(%)5以下記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB)対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3