曜日別特売
CA-207SD 車載用アンプ SD付 TOA 63755064

車載用アンプ SD付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格出力(W)20
内容量1台注文コード63755064品番CA-207SD
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。
DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。

付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず)入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内)消費電流(A)3.5以下(定格出力時)歪率(%)5以下記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB)対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする