曜日別特売
KSK-20L 鋼管支持金具 未来工業 63756157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管支持金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)150~170
材質鉄製
内容量1個注文コード63756157品番KSK-20L
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。

材質鉄製寸法A(mm)150~170適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする