LM-1550F30 レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業 63756997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター<R>(フリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管外径D(Φmm)21~63
寸法H(mm)300
内容量1箱(10本)注文コード63756997品番LM-1550F30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。

材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)300寸法L(mm)163寸法P1(mm)145寸法P2(mm)95寸法P3(mm)40適合管外径D(Φmm)21~63適合管(SGP)15A~50A、(耐火VP)16A~50A、(耐火二層管)40A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする