曜日別特売
LM-65A15 レベルマスター<R> 未来工業 63759273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルマスター<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管外径D(Φmm)73~76.5
寸法H(mm)150
内容量1箱(10本)注文コード63759273品番LM-65A15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。

材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法L(mm)188寸法h(mm)48~130寸法P1(mm)170寸法P2(mm)120寸法P3(mm)65適合管外径D(Φmm)73~76.5適合管(SGP)65A、(耐火VP)65A、(耐火二層管)50A
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする