LSFT-18W 吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ 未来工業 63762344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)20
寸法D(Φmm)24
内容量1箱(10本)注文コード63762344品番LSFT-18W
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。

適合サヤフレキ2用寸法L(mm)19.6寸法H(mm)34寸法D(Φmm)24寸法B(mm)20適合管の呼び(サヤ管)18×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする