曜日別特売
LSY-22 連結サドル 未来工業 63763927

連結サドル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本)寸法D(Φmm)27.5注文コード63763927品番LSY-22
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。

適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用寸法L(mm)40.5寸法H(mm)34.4寸法D(Φmm)27.5寸法B(mm)20適合管の呼び(遮熱管)-、(ガードフレキ)-、(サヤ管)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63763857
2025-06-11
用途: バイクパーツに流用
建設業・工事業

この製品を使ってリアボックスを取り付けてる動画を見て購入しました
リアボックスとは関係のないパーツでの使用でしたがしっかり固定出来るので大満足です
耐候性がわかりませんが沢山入っているので壊れても直ぐ付け直しが出来るので大丈夫かな?

対象商品 : 25661808
2024-04-23
用途: CD管の固定

LSY16をCD管の固定に使用しました。
見た目もすっきりとして施工も楽で助かります。
がっちりと管を掴んでしっかりと固定できます。
サドルから管を取り外す際は場合によっては少し力が必要です。
1個単位で購入できて良かったです。
今後も必要になれば利用したいです。

対象商品 : 63763857
2022-12-15
用途: 管の固定

コンパクトに固定できるので良い。
あとは耐久性次第。

対象商品 : 70577115
2022-08-01
用途: バーにパーツを取り付けるため
不動産業

箱を荷台に取り付けるのに、
使いました。
ホームセンターでは、売っていなかったので
モノタロウで見つけて満足です。

対象商品 : 63763875
2019-11-25
用途: 配管作業
市耒電気電気・ガス・熱供給・水道業

サドルを先に固定してから、配管作業ができるので便利がよくたすかります。

対象商品 : 63763875
2019-08-27
用途: のぼりポールのコンクリート壁への支持
サービス業

本来の使用方法ではないですが、ジャストフィットしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする