未来工業
埋設標識シート(ダブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(シート)
青
茶
緑
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63765984
品番
MHS-DS
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
文字内容
水道管注意/この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
色(シート)
青
適合
水道管表示用
文字色
白
幅(mm)
150
種類
ダブル(2倍折込)
長さ(m)
50
注意
※埋設方法は、所轄行政機関の指示に従ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください