曜日別特売
PEX-20PFP10 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業 63772065

 

PEX-20PFP10 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業 63772065
PEX-20PFP10 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 未来工業 63772065

ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)25
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
ピンク
内容量1個注文コード63772065品番PEX-20PFP10
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。

被覆外径(mm)48外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25管の呼び(架橋ポリエチレン管)20ピンクタイプ給湯用長さ(m)25
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする