曜日別特売
PEX20PFP10-3 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業 63772083

 

PEX20PFP10-3 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業 63772083
PEX20PFP10-3 ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管 未来工業 63772083

ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚 3m直管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63772083品番PEX20PFP10-3
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。

ピンクタイプ給湯用長さ(m)3内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)20被覆外径(mm)48
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする