PEXK-10A ミラペックス クルクルパック 未来工業 63772458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラペックス クルクルパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)9.8±0.25
呼び径(A)10A
内容量1個注文コード63772458品番PEXK-10A
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。
架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。

材質架橋ポリエチレン管 JIS内径(Φmm)9.8±0.25肉厚(mm)1.60±0.20外径(Φmm)13.0±0.15呼び径(A)10A管の呼び10
注意
※直射日光、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする