※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
樹脂管両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
63773088
品番
PST-7A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
57
寸法D(Φmm)
9.8
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
37
寸法H1(mm)
14.5
寸法H2(mm)
6
適合管の呼び
(樹脂管)7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください