未来工業
プロテクトチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
適合サイズ
13
10
13
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773142
品番
PT2-13-B4
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
外径(Φmm)
23.5
内径(Φmm)
18.5
適合サイズ
13
色
ブルー
タイプ
給水用
長さ(m)
40
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください