未来工業
プロテクトチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
適合サイズ
16
10
13
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773237
品番
PT2-16-B2
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
外径(Φmm)
31
内径(Φmm)
25.5
適合サイズ
16
色
ブルー
タイプ
給水用
長さ(m)
20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください