曜日別特売
PT2-20-P2 プロテクトチューブ 未来工業 63773352

 

PT2-20-P2 プロテクトチューブ 未来工業 63773352
PT2-20-P2 プロテクトチューブ 未来工業 63773352

プロテクトチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
適合サイズ20
内容量1個注文コード63773352品番PT2-20-P2
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。

外径(Φmm)42内径(Φmm)33適合サイズ20ピンクタイプ給湯用長さ(m)20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする