曜日別特売
RMCB-25M キャップ(ロングタイプ)(RMモール用) 未来工業 63773867

キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード63773867品番RMCB-25M
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。

仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)25M寸法L(mm)90寸法B1(mm)70寸法B2(mm)52.8寸法H1(mm)85寸法H2(mm)50.3ミルキーホワイト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする