曜日別特売
RMD-25M 出ズミ(RMモール用) 未来工業 63773903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出ズミ(RMモール用)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法B(mm)52.3
内容量1個注文コード63773903品番RMD-25M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)25Mミルキーホワイト寸法L(mm)112.3寸法H(mm)50.3寸法B(mm)52.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする