曜日別特売
RMEBS-25M2 給水栓エルボボックス用スペーサー 未来工業 63774348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓エルボボックス用スペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)69.6
内容量1個注文コード63774348品番RMEBS-25M2
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。

寸法L(mm)115寸法B(mm)69.6寸法D(Φmm)40適合(エルボボックス)RMEB-25M2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする