RMH-20M 配管モールH(断熱材付) 未来工業 63774454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管モールH(断熱材付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)40
内容量1個注文コード63774454品番RMH-20M
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。

仕様ベース付寸法L(mm)2000寸法H(mm)39寸法B(mm)40適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など適合パイプ外径(Φmm)16
注意
※給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
※屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
※水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内の水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐため、必ずコーキング処理を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする