※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
配管モールH(360°断熱材付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
48
40
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63774585
品番
RMHF-25M
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様
ベース付
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
48
寸法B(mm)
48
適合管
(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
適合パイプ外径(Φmm)
26
注意
※給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
※屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
※水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内の水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐため、必ずコーキング処理を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください