曜日別特売
RMI-20T 入ズミ(RMモール用) 未来工業 63774698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入ズミ(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)44.2
内容量1個注文コード63774698品番RMI-20T
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合(RMモールサイズ)20T寸法L(mm)100寸法B(mm)44.2寸法H(mm)41寸法R(mm)30チョコレート仕様断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする