※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
入ズミ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
52.8
44.2
52.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63774716
品番
RMI-25M
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
適合
(RMモールサイズ)25M
寸法L(mm)
109
寸法B(mm)
52.8
寸法H(mm)
50.3
寸法R(mm)
35
色
ミルキーホワイト
仕様
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください